Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 16 B13 gw-STD 020 T32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 16 B13 gw-STD 020 T32
Rundb. D150x 16 B13 gw-STD 020 T32
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002544141
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002544141
EAN/GTIN:
     4013349112071
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Bürsten können auf einer Welle einfach hintereinander montiert werden, um eine größere Arbeitsbreite zu erzielen.
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Geeignet für geometrisch anspruchsvolle Bauteile

Anwendung: Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Strukturieren, Entrosten, Entlacken von Stahl, Gussstahl und Edelstählen

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
16 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
32 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906021059
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.