Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 16 B13 gw-STD030 T32 PRO/Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 16 B13 gw-STD030 T32 PRO/Q8
Rundb. D150x 16 B13 gw-STD030 T32 PRO/Q8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002544161
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002544161
EAN/GTIN:
     4013349550309
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Bürsten können auf einer Welle einfach hintereinander montiert werden, um eine größere Arbeitsbreite zu erzielen.
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Geeignet für geometrisch anspruchsvolle Bauteile

Anwendung: Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Strukturieren, Entrosten, Entlacken von Stahl, Gussstahl und Edelstählen

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
16 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
32 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906021059
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.