Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D200x 19 B19 gw-STD 030 PRO/evp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D200x 19 B19 gw-STD 030 PRO/evp
Rundb. D200x 19 B19 gw-STD 030 PRO/evp
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002566161
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002566161
EAN/GTIN:
     4013349112705
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Bürsten können auf einer Welle einfach hintereinander montiert werden, um eine größere Arbeitsbreite zu erzielen.
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Geeignet für geometrisch anspruchsvolle Bauteile

Anwendung: Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Strukturieren, Entrosten, Entlacken von Stahl, Gussstahl und Edelstählen

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Arbeitsbreite:
19 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
33 mm
Bohrung Ø:
19 mm
RPM max.:
4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906022081
ab € 87,20*
Ähnlich
Osborn
9906021183
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.