Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D300x 26 B20 gw-STD 030 T58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D300x 26 B20 gw-STD 030 T58
Rundb. D300x 26 B20 gw-STD 030 T58
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002587161
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002587161
EAN/GTIN:
     4013349113283
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Bürsten können auf einer Welle einfach hintereinander montiert werden, um eine größere Arbeitsbreite zu erzielen.
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Geeignet für geometrisch anspruchsvolle Bauteile

Anwendung: Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Strukturieren, Entrosten, Entlacken von Stahl, Gussstahl und Edelstählen

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Arbeitsbreite:
26 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
58 mm
Bohrung Ø:
20 mm
RPM max.:
3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906013009
ab € 94,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.