Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD035 PRO/Q-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD035 PRO/Q-6
Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD035 PRO/Q-6
Rundb. D178x 13 B22,2 gz-STD035 PRO/Q-6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002653131
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002653131
EAN/GTIN:
     4013349114426
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Aggressive und schnelle Reinigung
  • Hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Erhältlich in diversen Ausführungen, mit Aufnahmebohrung oder Gewinde M14
  • alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
178 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
42 mm
Bohrung Ø:
22.2 mm
RPM max.:
10000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002621131
ab € 13,13*
Ähnlich
Osborn
0002621151
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.