Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 30 x100x160 gw-STD 030 G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 30 x100x160 gw-STD 030 G1/2"
Rohrb. D 30 x100x160 gw-STD 030 G1/2"
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002808130
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002808130
EAN/GTIN:
     4013349114945
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Siederohrbürste
rohrbürsten osborn

Rohrbürsten mit gewelltem Draht in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Auch zur manuellen Bearbeitung mit einem Drahtstiel geeignet, um auch in tiefere Bohrungen vordringen zu können
  • Dichter, flexibler Besatz sorgt für optimales Bearbeitungsergebnis
  • Auch in Bohrungen mit Kontur einsetzbar
  • Drahtstiele zur Verlängerung von Rohrbürsten mit unterschiedlichen Anschlussgewinden sind optional verfügbar

Anwendung: Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Gewinde:
1/2"
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,34*
Ähnlich
Osborn
0002808125
ab € 4,79*
Ähnlich
Osborn
0003810128
ab € 3,14*
Ähnlich
Osborn
0003810130
ab € 5,74*
Ähnlich
Osborn
0003810132
ab € 5,97*
Ähnlich
Osborn
0002808132
ab € 4,40*
Ähnlich
Osborn
0003810140
ab € 5,78*
Ähnlich
Osborn
0002808140
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.