Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 63 x100x160 gl-STD 035 G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 63 x100x160 gl-STD 035 G1/2"
Rohrb. D 63 x100x160 gl-STD 035 G1/2"
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002808163
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002808163
EAN/GTIN:
     4060246011198
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Siederohrbürste
rohrbürsten osborn stahl

Rohrbürsten mit glattem Draht in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Auch zur manuellen Bearbeitung mit einem Drahtstiel geeignet, um auch in tiefere Bohrungen vordringen zu können
  • Dichter, flexibler Besatz sorgt für optimales Bearbeitungsergebnis
  • Aggressivere Variante
  • Drahtstiele zur Verlängerung von Rohrbürsten mit unterschiedlichen Anschlussgewinden sind optional verfügbar

Anwendung: Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Arbeitsbreite:
100 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Gewinde:
1/2"
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten osborn, rohrbürste stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.