Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenb. 3-rhg. gw-MSD020 Plast./Q48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündkerzenb. 3-rhg. gw-MSD020 Plast./Q48
Zündkerzenb. 3-rhg. gw-MSD020 Plast./Q48
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008432573
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008432573
EAN/GTIN:
     4013349123367
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
zündkerzenbürste messing
zündkerzenbürste
osborn zündkerzenbürste

Zündkerzenbürste mit Kunststoffkörper in Industriequalität.

  • Optimale Größe zur Reinigung von handeslüblichen Zündkerzen

Anwendung: Reinigen von Elektroden und Kontakten von Zündkerzen.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
33 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
15 mm
Reihen:
3
Länge:
188 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001158523
ab € 4,68*
Ähnlich
Osborn
0003133573
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.