Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 3-rhg. gl-ESD 035 T23 Plastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 3-rhg. gl-ESD 035 T23 Plastik
Handstb. 3-rhg. gl-ESD 035 T23 Plastik
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008451333
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008451333
EAN/GTIN:
     4060246017923
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität.

  • Ergonomisch geformter, stabiler Kunststoffgriff
  • Schmutzresistent
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
23 mm
Reihen:
3
Länge:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.