Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Handstb. gw-ESD 030 grün OSB/Q24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Handstb. gw-ESD 030 grün OSB/Q24
Univ.-Handstb. gw-ESD 030 grün OSB/Q24
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008462391
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008462391
EAN/GTIN:
     4060246008099
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit gewelltem Draht und Kunststoffgriff in Handwerkerqualität.

  • Osborn Topseller
  • Ergonomisch geformter Griff
  • Universeller Einsatz
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Durch die schmale Form gut in Engstellen einsetzbar

Anwendung: Schnelle und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008462291
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.