Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Handstb. gw-MSD 030 gelb OSB/Q24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Handstb. gw-MSD 030 gelb OSB/Q24
Univ.-Handstb. gw-MSD 030 gelb OSB/Q24
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008462591
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008462591
EAN/GTIN:
     4060246008082
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste

Handstielbürste mit gewelltem Draht und Kunststoffgriff in Handwerkerqualität.

  • Osborn Topseller
  • Ergonomisch geformter Griff
  • Universeller Einsatz
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Durch die schmale Form gut in Engstellen einsetzbar

Anwendung: Schnelle und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
23 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008462291
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.