Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x10 S6 GFlex blau Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x10 S6 GFlex blau Q10
Rundb. D 75x10 S6 GFlex blau Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0182600491
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0182600491
EAN/GTIN:
     4013349158147
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Grittyflex Rundbürste mit abrasivem Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an
  • Materialschonende Bürste mit Schleifnylon
  • Bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, sodass die Abtragsleistung gleichmäßig ist
  • Verschiedene Kornstärken erzeugen unterschiedliches Oberflächenfinish (blau feiner, rot gröber)
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Für alle Materialien geeignet, zum leichten Aufrauen und Glätten von Oberflächen (abhängig von der Kornstärke), prädestiniert für die Holzbearbeitung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Besatzmaterial:
Schleifborste
Körnung:
180
Besatzlänge:
16 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0802600491
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.