Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D115x 12 G M14 gz-STD 050 PRO/Q-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D115x 12 G M14 gz-STD 050 PRO/Q-6
Rundb. D115x 12 G M14 gz-STD 050 PRO/Q-6
Rundb. D115x 12 G M14 gz-STD 050 PRO/Q-6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0402631151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0402631151
EAN/GTIN:
     4013349123787
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Aggressive und schnelle Reinigung
  • Hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Erhältlich in diversen Ausführungen, mit Aufnahmebohrung oder Gewinde M14
  • alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
23 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002621131
ab € 13,10*
Ähnlich
Osborn
0002621151
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.