Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 13 G M14 gz-ESD050 Osb./Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 13 G M14 gz-ESD050 Osb./Q3
Rundb. D125x 13 G M14 gz-ESD050 Osb./Q3
Rundb. D125x 13 G M14 gz-ESD050 Osb./Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-1402631351
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1402631351
EAN/GTIN:
     4013349444196
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Aggressive und schnelle Reinigung
  • Hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Erhältlich in diversen Ausführungen, mit Aufnahmebohrung oder Gewinde M14
  • alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
26 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002631351
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.