Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 13 B22,2 gz-ESD050 PRO/Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 13 B22,2 gz-ESD050 PRO/Q3
Rundb. D125x 13 B22,2 gz-ESD050 PRO/Q3
Rundb. D125x 13 B22,2 gz-ESD050 PRO/Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2202631351
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2202631351
EAN/GTIN:
     4013349198730
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Aggressive und schnelle Reinigung
  • Hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Erhältlich in diversen Ausführungen, mit Aufnahmebohrung oder Gewinde M14
  • alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
27.5 mm
Bohrung Ø:
22.2 mm
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 21 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 27 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002631351
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.