Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 13 X-Lock gz-STD 050 OSB/Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 13 X-Lock gz-STD 050 OSB/Q8
Rundb. D125x 13 X-Lock gz-STD 050 OSB/Q8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2204631151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2204631151
EAN/GTIN:
     4060246023610
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur Nutzung auf X-Lock Winkelschleifern

  • Aggressive und schnelle Reinigung; alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz
  • Hohe Standzeit
  • X-LOCK Aufnahme für die Verwendung auf X-LOCK Winkelschleifern

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
28 mm
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.