Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PB-Rundb. D125x 5 G M14 gw-VSD038 T32,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Rundb. D125x 5 G M14 gw-VSD038 T32,5
PB-Rundb. D125x 5 G M14 gw-VSD038 T32,5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-4102921051
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4102921051
EAN/GTIN:
     4013349897596
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Kunststoffgebundene gewellte Rundbürste in High-End-Qualität.

  • Besonders schmale Bauform für enge Fugen
  • Präzises Arbeiten
  • Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung
  • Geringer Kraftaufwand, geringerer Anpressdruck

Anwendung: Entfernen von Silikat- und Schweißrückständen, Empfohlen für TIG/MIT/MAG geschweißte Wurzelnähte.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
5 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.38 mm
Besatzlänge:
32.5 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.