Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 60 G M14 NHS 46 T21 AKKU/PET/Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 60 G M14 NHS 46 T21 AKKU/PET/Q5
Topfb. D 60 G M14 NHS 46 T21 AKKU/PET/Q5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-6912613891
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6912613891
EAN/GTIN:
     4013349931504
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürsten 60 mm m14 osborn

Topfbürste mit abrasivem Besatzmaterial in Industriequalität für den Einsatz auf Akku- und regulierbaren Winkelschleifern.

  • Gewichtsoptimiert
  • TÜV-Süd zertifiziert
  • Vibrationsarm, laufruhig
  • Sehr flexibles Besatzmaterial; sollten sich einzelne Filamente beim Einsatz umlegen, arbeiten sie trotzdem mit der Flanke weiter, da die komplette Länge des Besatzmaterials mit Schleifkorn durchzogen ist
  • Verlängerte Akkulaufzeit

Anwendung: Reinigen, Satinieren, Glätten, Strukturieren von verschiedenen Werkstoffen

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
46
Besatzmat. Ø:
1.6 mm
Besatzlänge:
21 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9301614916
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.