Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D100x 12 S6 gw-ESD030 Karte/Q6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D100x 12 S6 gw-ESD030 Karte/Q6
Rundb. D100x 12 S6 gw-ESD030 Karte/Q6
Rundb. D100x 12 S6 gw-ESD030 Karte/Q6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7018600521
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7018600521
EAN/GTIN:
     4013349707888
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste osborn
schaftrundbürste stahl

Gewellte Rundbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Für viele DIY-Projekte geeignet
  • Dank des Schafts leicht zu montieren
  • Flexible Bürste für leichte Reinigungsanwendungen

Anwendung: Reinigungsarbeiten wie Entfernung von Farbe, Rost, Zunder etc.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
22 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,30*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,60*
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,84*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,41*
Ähnlich
Osborn
7003600411
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.