Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 6 X-Lock gz-STD 050 OSB/Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 6 X-Lock gz-STD 050 OSB/Q8
Rundb. D125x 6 X-Lock gz-STD 050 OSB/Q8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9504626251
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9504626251
EAN/GTIN:
     4060246023627
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur Nutzung auf X-Lock Winkelschleifern

  • Aggressive und schnelle Reinigung; alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz
  • Hohe Standzeit
  • X-LOCK Aufnahme für die Verwendung auf X-LOCK Winkelschleifern

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
24 mm
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.