Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 19 B20+Ad. gw-STD030 PRO/Q4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 19 B20+Ad. gw-STD030 PRO/Q4
Rundb. D 75x 19 B20+Ad. gw-STD030 PRO/Q4
Rundb. D 75x 19 B20+Ad. gw-STD030 PRO/Q4
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902511162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902511162
EAN/GTIN:
     4013349322401
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
19 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
16 mm
Bohrung Ø:
20 mm
RPM max.:
10000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.