Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 18 B13 NNS 80/1,2 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 18 B13 NNS 80/1,2 PRO
Rundb. D150x 18 B13 NNS 80/1,2 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902515079
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515079
EAN/GTIN:
     4013349305077
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten in Industriequalität für den Einsatz auf stationären Maschinen.

  • Wirtschaftliche Bearbeitung von konturreichen Bauteilen im Trockeneinsatz
  • Für eine definierte Kantenverrundung geeignet
  • Artikel hat NHS-Besatzmaterial, der sich auch für den Einsatz mit Kühlmittlen eignet.

Anwendung: Bearbeitung von Oberflächen sowie Rohr- und Profilabschnitt, besonders gut für den Bereich von Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen geeignet.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Körnung:
80
Besatzmat. Ø:
1.2 mm
Besatzlänge:
32 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 18 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515002
ab € 16,20*
Ähnlich
Osborn
9902515003
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.