Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringlockb. D 38x 10 B1/2" NHS 320/060 T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringlockb. D 38x 10 B1/2" NHS 320/060 T6
Ringlockb. D 38x 10 B1/2" NHS 320/060 T6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906011148
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906011148
EAN/GTIN:
     4013349305183
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Ringlock Rundbürste in Industriequalität mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz zur Aufnahme auf die schnelllaufende Maschine.

  • Auch für NE Metalle und Kunststoff geeignet
  • Der kleine Durchmesser ermöglicht den Zugang zu schlecht erreichbaren Stellen

Anwendung: Entgratung, Kantenverrundung und Oberflächenfinish, auf einer Vielzahl von Materialien einsetzbar.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.6 mm
Besatzlänge:
6 mm
Bohrung Ø:
12.7 mm
RPM max.:
20000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906011448
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.