Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY mit INDUSTRIEKLINGE 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-1444.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     1444.02
EAN/GTIN:
     4002632916908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Der Klassiker im Taschenformat. Mit rostfreiem Griff und rostfreier Klinge.
Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die auch in feuchter Arbeitsumgebung gefordert sind. So können Sie den rostfreien Griff und die rostfreie Klinge besonders lange nutzen. Zudem nimmt es das Sicherheitsmesser auch mit hohen Schnittfrequenzen und so gut wie jedem Schneidmaterial auf.
    Basismaterial:
    Rostfreier Stahl
    Beidseitiger Schieber
    Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

    Rostfrei und robust

    Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus rostfreiem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug besonders lang mit Ihnen „durch dick und dünn“.

    Handliches Format

    Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.

    Ohne Werkzeug

    Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!

    4-fach nutzbare Klinge

    Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton oben aufschneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
10 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
29.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0365 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
2-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Rostfreier Stahl
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
145.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
8,5 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
100 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
7.8 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
25.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Hand-Stretchfolie, Handstretch-Folie, Handstretchfolie, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
145.60
ab € 3,01*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,77*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,22*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.