Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675271 Herst.-Nr.: 1792.25 EAN/GTIN: 4002632801754 |
| | |
|
| | |
| Die KERAMIKKKLINGE NR. 92C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,50 mm stark. Die KERAMIKKLINGE NR. 92C ist unter der Bestellnummer 1792.25 auf SB-Karte zu 2 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX 320, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185. Schliff: Breitschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 5 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 160.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0200 kg | Klingenform: | Rechteckklinge | Anzahl Lochung Klinge: | 1-Lochklinge | Ursprungsland: | CN | Basismaterial: | Keramik | Metalldetektierbar: | nein | Klinge rostfrei: | rost- und säuregeschützt | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Breitschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 26 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.5 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.50 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 84.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, sicherheitscuttermesser martor, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,63* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,60* | € 9,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,61* | € 9,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,70* | € 9,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 6,70* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|