Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 199


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726846
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     199.70
EAN/GTIN:
     4002632916076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Die TRAPEZKLINGE NR. 199 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 199 ist unter der Bestellnummer 199.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
    Schliff:
    Breitschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
26 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
16.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0430 kg
Klingenform:
Trapezklinge
Anzahl Lochung Klinge:
4-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Breitschliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
60 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
19 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.63 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
64.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
146
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,08*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,90*
€ 7,13*
2 Tage
322
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,44*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,55* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,55*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.