| |
|
| Artikel-Nr.: CXPRF-3448.20 Herst.-Nr.: 3448.20 EAN/GTIN: 4002632803765 |
| | |
|
| | |
| Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 von MARTOR ist ein hochwertiger und besonders robuster Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 38,9 mm lang, 23,7 mm breit und 0,50 mm stark. Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 ist unter der Bestellnummer 3448.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX 350, SECUMAX 350 SE. Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 20 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 43.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0285 kg | Klingenform: | Sonderform | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Schneidkanten: | 2-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 38.9 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 23.7 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.50 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 58.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen martor, abbrechklingen, abbrechklingen 23mm, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| |