Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX SNITTY mit INDUSTRIEKLINGE 37020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-43037.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     43037.08
EAN/GTIN:
     4002632913976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Eine runde Sache. Für Papier und Folien.
Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Praktischer Helfer
    Das SECUMAX SNITTY ist klein, leicht und handlich. Sein runder Griff ruht auf einem Gleitfuß, der vorne abgeschrägt ist. Das erleichtert Ihnen den Zugang zu einzelnen Papier- und Folienlagen.

    Einfach sicher wechseln

    Der Klingenträger ist in den Griff integriert. Zum Klingenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen – und die alte Klinge liegt bereit. Seine angeraute Oberfläche erleichtert Ihnen die Handhabung.

    Links wie rechts

    Das SECUMAX SNITTY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

    4-fach nutzbare Klinge

    Ihr Sicherheitsmesser ist mit einer 0,2 mm dünnen Qualitätsklinge ausgestattet. Sie können sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Das rechnet sich für Sie.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen
    Karton: 1-lagig
    Kaschierte Folie
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
10.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
58 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0280 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
37020.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
1,9 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
100 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
10.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
58 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
100 mm
... > Messer > SECUMAX > Snitty
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Foliencutter, Folienschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
37020.50
ab € 2,02*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,25*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.