Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX MOBILEX mit INDUSTRIEKLINGE 37020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-45137.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     45137.08
EAN/GTIN:
     4002632906077
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Hängt von Ihrer Einstellung ab!
Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Leicht in jeder Hinsicht
    Klein, leicht, ergonomisch geformt. Das allein schon macht das SECUMAX MOBILEX zu einem wertvollen „Kollegen“. Darüber hinaus erleichtert Ihnen der geringe Widerstand beim Schneiden die Arbeit.

    Ohne Werkzeug

    Sie brauchen nur den Klingenwechsler mit dem Daumen nach oben zu schieben – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit. Die strukturierte Oberfläche auf dem Wechsler gibt Ihnen außerdem einen besseren Halt.

    Zehn Schnitttiefen

    Das Außergewöhnliche am SECUMAX MOBILEX? Das ist ohne Zweifel der Schnitttiefenversteller, mit dem Sie den Klingenzugang an die Dicke und Beschaffenheit Ihres Schneidmaterials anpassen können. Praktisch, oder?

    Links wie rechts

    Das SECUMAX MOBILEX passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus hochwertigem Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

    4-fach nutzbare Klinge

    Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen
    Karton: 1-lagig
    Textil
    Garn, Schnur
    Schaumstoff, Styropor
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
15.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
59 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0480 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
37020.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (min):
1,8 mm
Schnitttiefe (max):
10,2 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
114 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
15.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
59 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
114 mm
... > Messer > SECUMAX > Mobilex
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
37020.50
ab € 2,02*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.