Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Entgratemesser TRIMMEX SIMPLASTO mit GRAFIKKLINGE 629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-514.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     514.02
EAN/GTIN:
     4002632803734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
Ersatzklingen Schablonenmesser
Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund.
Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab.
    Basismaterial:
    Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
    Besonders robust
    Und das nicht ohne Grund: Der Griff besteht im Innern aus Aluminium, die Klinge selbst ist mit zwei Metallschrauben befestigt. Auf die Stabilität können Sie sich also verlassen.

    Besonders rutschfest

    Weil der Aluminiumkern von Kunststoff umgeben ist, erhöht das die Rutschfestigkeit Ihres Schneidwerkzeugs. So haben Sie das TRIMMEX SIMPLASTO auch mit verschwitzten Händen fest im Griff.

    Praktische Öse

    Beim TRIMMEX SIMPLASTO müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Schneidwerkzeug aufhängen, wo immer Sie es brauchen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Balsaholz
    Kunststoffgrat
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
12.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
33 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0312 kg
Produktname:
TRIMMEX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Feststehende Klinge
Transportsicherung:
Schutzkappe
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
629.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Grafikklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
162 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
7.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
17 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
178 mm
... > Messer > Trimmex > Simplasto
Weitere Suchbegriffe: martor entgratemesser, ersatzklingen schablonenmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
629.50
ab € 2,18*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.