Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 61329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     302-5764302
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     61329.50
EAN/GTIN:
     4002632921681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklingen martor
trapezklinge
Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,90 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 ist unter der Bestellnummer 61329.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
36 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
16.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0660 kg
Klingenform:
Trapezklinge
Anzahl Lochung Klinge:
4-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Breitschliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
60 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
19 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.90 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,63*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,26*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,59*
30 Tage
10
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.