Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 69040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-69040.50
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     69040.50
EAN/GTIN:
     4002632921742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 59 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 ist unter der Bestellnummer 69040.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitzen

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
36 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
16.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0403 kg
Klingenform:
Industrieklinge abgerundet|Rechteck
Anzahl Lochung Klinge:
2-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Breitschliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
abgerundete Spitzen
Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
59 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18.8 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.40 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, martor abbrechklinge 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,57*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.