Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Grafikmesser GRAFIX 501 mit NADELKLINGE 673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-810.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     810.02
EAN/GTIN:
     4002632803871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
Modellbaumesser
Der Künstler unter den Skalpellen. Mit Schneidnadel.
Das GRAFIX 501 mit montierter Schneidnadel ist wie geschaffen für alle feinen Schneidarbeiten, z. B. in Folien- und Papierbahnen. Oder Sie verwenden es zum punktgenauen Anritzen. Mit diesen Fertigkeiten empfiehlt sich das GRAFIX 501 für Werbeagenturen wie für technische Büros. Auch wenn Sie beim Modellbau auf höchste Präzision angewiesen sind, ist die Schneidnadel eine wertvolle Hilfe.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Robuste Bauweise
    Griff und Rändelmutter bestehen komplett aus Aluminium. Heißt für Sie, dass Sie das GRAFIX 501 sicher länger zu Ihren Weggefährten zählen werden.

    Einfacher Klingenwechsel

    Und wie einfach: Sie drehen die Rändelmutter auf, und schon können Sie die alte Schneidnadel herausnehmen. Die neue setzen Sie auf dem gleichen Weg wieder ein.

    Leicht und handlich

    Das GRAFIX 501 sieht nicht nur aus wie ein Stift, es liegt auch genauso gut in der Hand. Dazu trägt die Riffelung auf der Rändelmutter bei. Von Vorteil ist auch der freie Blick auf den Einschnittpunkt.

    Große Klingenvielfalt

    0,50 oder 2 mm dick, nadelartig oder abgerundet, einfasig oder doppelfasig geschliffen? Sie sehen, in Sachen Klingenvielfalt sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.
    Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Textil
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
14 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
33 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0228 kg
Produktname:
GRAFIX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Feststehende Klinge
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Hand
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
673.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
140 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
8.2 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
8.2 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, schablonenmesser martor, bastelmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
673.50
ab € 2,48*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,56*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.