Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1004317 Herst.-Nr.: 96.60 EAN/GTIN: 4002632913259 |
| | |
|
| | |
| Die SCHABERKLINGE NR. 96 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark. Die SCHABERKLINGE NR. 96 ist unter der Bestellnummer 96.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 22.2 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 8.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0469 kg | Klingenform: | Rechteckklinge | Anzahl Lochung Klinge: | 2-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 99.5 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 14 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.40 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 10 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 4,85* | € 6,29* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,86* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 4,72* | € 7,52* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,93* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 5,31* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,485* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|