Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
PEDEA Universal Tablet Tasche für Geräte bis 22 x 14 cm / mit Kunststoffclips zum eingespannt
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-60060800
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60060800
EAN/GTIN:
     4048466927031
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
PEDEA Uni Tablettasche bis 220x140x18 mm (bis 8") schwarz

PEDEA Universal Tablettasche für Geräte bis 220x140x18 mm, schwarz Diese hochwertig verarbeitete Tablet Tasche ist für Geräte bis 220x140x18 mm angefertigt und bietet Ihrem Gerät ein sicheres Zuhause sowie zuverlässigen Schutz vor Staub, Kratzern und anderen Umwelteinflüssen. Das Tablet wird einfach in die Kunststoffclips eingespannt und ist somit sicher fixiert. Dank des Verzichts auf eine Kunststoffschale oder Einschubfach haben Sie weiterhin Zugang zu allen Anschlüssen und Reglern - Ihr Gerät lässt sich also auch in der Tasche problemlos bedienen. Durch einfaches Umklappen des Covers und einer auf der Rückseite angebrachten Lasche können Sie Ihr Tablet in verschiedene Betrachtungswinkel ausrichten, um für jeden Anlass stets die perfekte Position und optimalen Bedienkomfort zu gewährleisten - ganz gleich, ob Sie Videos und Filme ansehen, E-Mails schreiben oder Präsentationen durchführen möchten.

Weitere Informationen:
LANGLEBIG & SICHER:
Strapazierfähige & wasserabweisende Materialien unserer Tablet Hülle sorgen für Sicherheit in jeder Situation - Die ideale Schutzhülle für Unterwegs.
DER FLEXIBLE ALLROUNDER:
Eine Tasche, viele Möglichkeiten - ob als nützlicher Begleiter zur Arbeit oder für die Freizeit
Universale Aufnahmehaken:
Ja
Anschlüsse und Tasten frei zugänglich:
Ja
Ausmaße:
Tablets bis 220x140x18 mm (bis 8 Zoll)
Vistitenkartenfächer:
3
Gewicht:
300 gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.