Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Ringschra...
Ringschraube 3 x 6 / 16, verzinkt Technische Daten: Inhalt: 8 St. · Maßangaben: l x d x D 6 x 3 x · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Weite Haken...
Ladezange 600 A Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M6 Rot SET® SZ60 Inhalt: 1 St. Ladezange 600 A Vollisolierte Stahlblechzange mit zwei über Kupferbrücke verbundenen Messing-Gusspoleinl...
ACCESSORY Ringschraube M8/40mm Zum Heben, Tragen, Abhängen und Sichern Einsatz als Anschlagmittel oder Verbindungselement, z. B. zum Einschrauben in die Flugpunkte einer Lautsprecherbox Warnhinweis...
CARTEC® Ringschraube (variabel), GK8, M24, Tragkraft 2.000 kg (90°), 8.000 kg (0°) Die CARTEC® Ringschrauben GK8 sind variabel, was den Ringkörper bei angezogener Schraube um 360° drehbar macht. Da...
Ringschraube DIN 580 M10 A 2 1 Stück DIN 580 A 2 Ringschrauben - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.920· Normart: DIN 580· P...
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Berei...