Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden ...
Der LogiLink RJ45/Terminal Adapter verbindet die 8-Pins des 8P8C Modularsteckers mit den Schraubklemmen des sog. Terminalblocks für den Anschluss von Einzeldrähten. Dieser Adapter eignet für den ei...
Koppler, RJ45, Kontakte: 8 Koppler, RJ45, Kontakte: 8. Die technischen Merkmale von 09455451560 von Harting im Überblick * Bezeichnung RJI RJ45 10G Cat6, 8p IP20 Koppler * Brennbarkeitsklasse des I...
Ethernet-Verbindungsleitungen Serie Ethernet Buccaneer Typ Bulgin PX083. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern; Kabelmantel: PUR, Betriebstemperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Ethern...
UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung Eingangsseite: RJ45, IEC-Norm EabW Ausgangsseite: TAE-Buchse NFN Ve...
STX V1 Flanschset RJ45 Kupplung Cat.6 Metall Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relev...
Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Ende 2 = RJ45 Größe Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8 Anzahl der Ports Ende 2 = 1 Gender End...
Netzwerk Adapter-Keystone RJ45 Verbinder, CAT 6A, STP Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ45 Buchsen des Verbinders ein RJ45 Pa...
Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Der Adapte...
UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung Eingangsseite: RJ45, WE8(4) Ausgangsseite: 2 x RJ45 - IEC-Norm ab V...