Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: abbindewerkzeug hellermann
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Abbindewerkzeug

  Abbindewerkzeug  (216 Angebote unter 29.205.278 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abbindewerkzeug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abbindewerkzeug"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KABELBINDERZANGE RT-1 (44 Angebote)
Weidmüller
1296000000
ab € 35,60*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
31996
ab € 49,25*
pro Stück
 
 Stück
BTR E-DAT modul 8(8) (26 Angebote) 
BTR E-DAT modul 8(8) - Modulare Eingabe - CAT 6 - 1 Anschluss
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,28*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinderzange (20 Angebote) 
Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,82*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug EVO9 bis Kabelbinderbreite 13,5 mm (13 Angebote) 
Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geri...
HellermannTyton
110-80002
ab € 328,72*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm (9 Angebote) 
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable und einfache ...
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,36*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm (9 Angebote) 
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable und einfache ...
HellermannTyton
110-70129
ab € 220,81*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm (2 Angebote) 
Kabelbinderkapazität = 0,3 → 12mm Material/Stoff = Stahl RS Pro Edelstahl-Kabelbinderinstallations. Dieses Zangen-Installationswerkzeug der bewährten Marke RS Pro ist die ideale Möglichkeit, um die...
RS Pro
4931958
ab € 178,80*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Kabelbinder-Set, 800 Stück in verschiedenen Farben, inklusive Zange (3 Angebote) 
InLine® Kabelbinder-Set, 800stk. 300stk. - 100x2.5mm 200stk. - 150x2.5mm 200stk. - 200x3.6mm 100stk. - 200x4.8mm (weiß 100stk.) in verschiedenen Farben wie Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz und Weiß.
InLine
59978B
ab € 8,78*
pro Stück
 
 Stück
Spannzange für EDELSTAHL Kabelbinder mit Kugelverschluss (11 Angebote) 
ideal geeignet für die Verarbeitung von Edelstahl-Kabelbindern einsetzbar bis zu einer Bandbreite von 12mm kontrolliertes Spannen und präzises Abschneiden des Kabelbinders erfolgt in einem Arbeitss...
KS Tools
115.1590
ab € 29,67*
pro Stück
 
 Stück
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm (12 Angebote) 
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug Leichtes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Ergonomisches Design Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschne...
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,83*
pro Stück
 
 Stück
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder der MLT-Serie (2 Angebote) 
Einfach zu bedienendes Werkzeug Sehr robustes Design Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens werden vom Ausführenden bestimmt Das MTT4 ist ein einfaches und leicht zu bedienendes Verarbeitungswerkz...
HellermannTyton
110-04000
ab € 500,69*
pro Stück
 
 Stück
VALUE Spannzange für Kabelbinder (2 Angebote) 
Spannzange für Kabelbinder Standardwerkzeug zur schnellen Verarbeitung von Kabelbindern (bis 4,8mm) Binden und Abschneiden in einem Arbeitsgang Kontrolliertes Festziehen Einstellbarer Schneidezeitp...
VALUE
19.06.1000
ab € 19,99*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinderzange zum Schneiden/Festziehen 160mm Bündig (2 Angebote) 
Kabelbinderzange zum Schneiden/Festziehen, Typ=CTT 150, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-888, Durchmesser weicher Draht=1.7 mm, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=150 g, Schnittart=Bündig
NEMIQ
CTT 150
ab € 20,97*
pro Stück
 
 Stück
VALUE Computer Werkzeug-Koffer (4 Angebote) 
Werkzeug-Koffer inkl. Lötkolben, Lötkolbenständer, Lötdraht, Vakuum-Ablöter, Anreissnadel, Dreipunkt-Greifpinzette, IC-Abzieher, IC-Bestückungswerkzeug, Abisolier-Seitenschneider, Kontrollspiegel, ...
VALUE
19.06.2040
ab € 60,81*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abbindewerkzeug
^

Kabelbinderzangen - Kabelbinder schnell und perfekt verarbeiten

Kabelbinder werden in vielen Bereichen der industriellen Fertigung eingesetzt. Sie halten Kabelbäume in Fahrzeugen und in Gebäuden sowie an und in technischen Anlagen effektiv zusammen. Dabei werden sie straff um die zusammenzufügenden Teile verzurrt und der überstehende Bereich wird abgeschnitten. Um mehr Effizienz, ein schnelleres, ein zugkraftdefiniertes Arbeiten und nicht zuletzt ein verletzungssicheres Abschneiden des Kabelbinders zu ermöglichen kommen unterschiedlich angetriebene Kabelzangen, vor allem spezielle Kabelbinderzangen zum Einsatz.

Zwei Schritte in einem

Mit einer Kabelbinderzange verbinden Sie die beiden benötigten Arbeitsschritte zur Befestigung mit Kabelbindern. Sie ziehen die Kabelbinder fest und schneiden gleichzeitig direkt am Kopf den überstehenden Rest ab. Die Zugkraft, mit der die Kabelbinder festgezogen werden, bleibt dauerhaft identisch bis andere Einstellungen vorgenommen werden. Das bietet Ihnen den Vorteil, gleichbleibend straffe Verbindungen zu schaffen.

Antriebsarten

Manuell funktionierende Kabelbinderzangen werden vor allem in Bereichen der Elektroinstallation aber auch in Bereichen wie dem Garten- und Landschaftsbau zur Fixierung mit Hilfe von Kabelbindern eingesetzt. Sie sind von jeglicher externen Energieversorgung unabhängig.

Pneumatisch betriebene Kabelbinderzangen sind in Bereichen wie der Fließbandarbeit und beim permanenten Binden in der Fertigung voll in ihrem Element. Große Anzahlen und vor allem eine besonders effektive und schnelle Bearbeitung werden möglich. Berücksichtigen Sie hierbei, dass Sie Druckluft zur Energieversorgung zur Verfügung stellen müssen.
Elektrisch angetriebenen Kabelbinderzangen sind ebenfalls für die schnelle Verarbeitung von Kabelbindern einsetzbar. Eine Stromquelle ist hierbei in den meisten Fällen unabdingbar, es sei denn Sie arbeiten mit Geräten die durch einen Akku versorgt werden.

Einstellbarkeit

Wichtig ist eine Zugkraftregulierung. Diese ermöglicht es Ihnen, genau einzustellen, wie straff der Kabelbinder durch die Kabelbinderzange gezogen werden soll. Besonders vorteilhaft sind stufenlose Regulierungsmöglichkeiten. Mit einer solchen Möglichkeit der Feinjustierung verhindern Sie einerseits ein Quetschen einzelner Drähte und Kabel, anderseits wird verhindert dass das Gebinde zu lose wird und der gewünschte Bündelungseffekt nicht in ausreichendem Maß gegeben ist.

Sicherer Schnitt

Die Kabelbinderzange entfernt in den meisten Fällen nach dem Zugvorgang gleich die überstehenden Reste des Kabelbinders. Damit ein möglichst geringes Verletzungsrisiko an der Schnittkante entsteht, sollten Sie unbedingt auf einen besonders glatten und geraden Schnitt setzen, der so dicht wie möglich am Kabelbinderkopf platziert wird.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.