Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort Mit dem DP2DVI2 DisplayPort® auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von HDMI Kabeln an den DVI Anschluss HDMI Buchse (19pol) an DVI-D Stecker (24+1) Unterstützt nur Di...
Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale Produktvorteile: DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz Eingebauter Vorverst...
Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-SchnittstelleSie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anb...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Technische Daten - Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse; - DVI-I 2...
Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an Mit dem 1,8 m aktiven DisplayPort-auf-DVI-Konverterkabel DP2DVIMM6BS können Sie Ihren DisplayPo...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Di...
Mit dem Dell DisplayPort-zu-DVI-Adapter (Single Link) können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DVI (Single-Link)-Eingang dars...