Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: adapter dvi vga, adapter dvi hdmi, d-sub adapter dvi
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Adapter DVI

  Adapter DVI  (1.456 Angebote unter 28.992.589 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adapter DVI“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Adapter DVI"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter (9 Angebote) 
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort Mit dem DP2DVI2 DisplayPort® auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops...
StarTech.com
DP2DVI2
ab € 10,46*
pro Stück
 
 Stück
InLine® HDMI-DVI Adapter, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte, 4K2K kompatibel (6 Angebote) 
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von HDMI Kabeln an den DVI Anschluss HDMI Buchse (19pol) an DVI-D Stecker (24+1) Unterstützt nur Di...
InLine
17660P
ab € 1,85*
pro Stück
 
 Stück
VALUE DisplayPort - DVI Adapter, DP ST - DVI BU (6 Angebote) 
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
VALUE
12.99.3137
ab € 6,19*
pro Stück
 
 Stück
Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI (14 Angebote) 
Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale Produktvorteile: DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz Eingebauter Vorverst...
ASSMANN Electronic
DB-340414-001-S
ab € 5,04*
pro Stück
 
 Stück
VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU (5 Angebote) 
Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-SchnittstelleSie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anb...
VALUE
12.99.3115
ab € 3,96*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink HDMI to DVI Adapter HDMI 19-pin female DVI-D (24+1) male Schwarz (13 Angebote) 
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ...
LogiLink
AH0001
ab € 1,01*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz (16 Angebote) 
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihres PCs oder Notebooks anschließen.
Delock
65327
ab € 4,71*
pro Stück
 
 Stück
S-Conn HDMI/DVI-D (24+1) Schwarz (4 Angebote) 
Anschlüsse: HDMI Kupplung - DVI-D Stecker - Stecker: vergossen - Stecker Material: CuZnNi - Kontaktoberfläche: vergoldet - Farbe Stecker: schwarz - Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
S-Conn
77401
ab € 1,07*
pro Stück
 
 Stück
HDMI-Adapterkabel (23 Angebote) 
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
ASSMANN Electronic
AK-330300-020-S
ab € 2,39*
pro Stück
 
 Stück
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse, 0,15 m (7 Angebote) 
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
VALUE
12.99.3133
ab € 5,86*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Adapter HDMI Stecker zu DVI 24+5 Buchse 4K 30 Hz 20 cm (10 Angebote) 
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann ...
Delock
65206
ab € 4,31*
pro Stück
 
 Stück
Hama Video-Adapter, DVI-Stecker - VGA-Buchse, Full-HD 1080p (4 Angebote) 
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebo...
Hama
00200340
ab € 8,18*
pro Stück
 
 Stück
SIMATIC IPC Adapter 1x DP nach DVI-D (8 Angebote) 
SIMATIC IPC Zubehör, Displayport nach DVI-D Adapter (1x DP-DVI-D Adapter), Lieferumfang: 1 Stück DP-DVI-D Adapter Zubehör für SIMATIC IPC
Siemens
6ES76483AF000XA0
ab € 44,07*
pro Stück
 
 Stück
DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz (3 Angebote) 
Mit dem Dell DisplayPort-zu-DVI-Adapter (Single Link) können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DVI (Single-Link)-Eingang dars...
Dell
470-ABEO
ab € 11,13*
pro Stück
 
 Stück
HDMI-Adapter HOLLYWOOD, HDMI Kupplung auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte (1 Angebot) 
• Anschlüsse: HDMI Kupplung - DVI-D Stecker • Stecker: vergossen • Stecker Material: CuZnNi • Kontaktoberfläche: vergoldet • Farbe Stecker: schwarz • Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
k.A.
1952019
ab € 1,04*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   98   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adapter DVI
^

Grundlegende Merkmale des DVI-Standards

Der DVI-Standard ist - weil analog und digital nutzbar - von einer außerordentlichen Steckervielfalt gekennzeichnet. Es sind DVI-I-Steckkontakte gebräuchlich, die sowohl analoge als auch digitale Signale übertragen, und DVI-D-Stecker, die ausschließlich digitale Signale transferieren. Weiterhin findet man bei Adaptern für die VGA-Schnittstelle noch DVI-A-Stecker, die keine digitalen Signale übertragen können.

Single- und Dual-Link-Technologie

Auch die Anzahl der beschalteten Kontakte beim DVI-Kabel variiert stark: So sind DVI-Stecker in so genannter Single-Link- und Dual-Link-Technologie erhältlich. Die Single-Link-Stecker steuern einen Datenkanal an und erlauben damit übliche Auflösungen bis zu 1600 x 1200 Punkten (UXGA), die Dual-Link-Verbindungen dagegen gestatten aufgrund eines zweiten Datenkanals eine deutlich höhere Bandbreite und damit noch höhere Auflösungen.

DVI-I

18+5 Kontakte (18 digitale Signalleitungen und fünf analoge)

24+5 Kontakte (25 digitale Signalleitungen und fünf analoge)

DVI-D

18+1 Kontakte (18 digitale Signalleitungen und eine analoge)

24+1 Kontakte (24 digitale Signalleitungen und eine analoge)

DVI-A

12+5 Kontakte


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.