HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von HDMI Kabeln an den DVI Anschluss HDMI Buchse (19pol) an DVI-D Stecker (24+1) Unterstützt nur Di...
Das HDMI®-auf-DVI-Adapterkabel HDDVIMF8IN verfügt über einen HDMI-Stecker und eine DVI-D-Buchse, sodass eine bidirektionale Verbindung zwischen HDMI-fähigen Geräten und DVI-D-fähigen Geräten möglic...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-SchnittstelleSie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anb...
DisplayPort Adapter / Konverter Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes Produktvorteile: Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung Adern aus Kupfer, Fo...
Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale Produktvorteile: DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz Eingebauter Vorverst...
Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker Seite 2: HDMI Typ A Buchse
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
Mini DisplayPort Adapter / Konverter, Mini DP auf DVI-I Der Adapter konvertiert Mini DisplayPort-Signale in DVI-Signale Produktvorteile: Konvertiert Videosignale von Computern, Notebooks mit Mini D...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ...
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an! USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook Schließ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen DVI-D Dual Link (25pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu könn...