Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: Lead (...
Kleinst-Betriebsstundenzähler - 252.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 230 V/AC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen Des...
Versorgungsspannung, max.: 230 VAC Zeit, min.: 0.1 s SVHC: To Be Advised Versorgungsspannung, min.: 115 VAC Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm Produktpalette: - Zeit, max.: 0.1 h Breite des Fr...
Betriebsstundenzähler CONTA MODULAR für Verteilereinbau, elektromechanischer Zähler mit 5 Ziffern und 2 Dezimalstellen, Zählkapazität 99999,99 Stunden, Ablesegenauigkeit 0,01 Stunden, nicht rückste...
Betriebsstundenzähler 3190Zusatzoption für Zeitmünzzähler ZMZ0215, ZMZ 0215 Wash and Dry und LMZ. Diese Option ermöglicht das Ermitteln der Betriebsstunden über zwei sechsstellige Zählwerke (eins d...