| | | | Übersicht | "Druckluftfilter"Überbegriffe Unterbegriffe Filtertypen Baugruppen Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 74,60* pro Stück |
| |
Filter »Standard«, mit Metallbehälter, 5 µm, BG 3, G 1 (8 Angebote) Filter »Standard« mit Metallbehälter, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: manuellZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. |
|
ab € 62,55* pro Stück |
| |
ZFC75-B Inline-Filter 8 mm 250 l/min + Halterung (4 Angebote) Inline-Filter aus Polycarbonat, 5?, Steckanschluss 8 mm, maximaler Durchfluss: 250 l / min + Halterung Durchflussrate (Überdruck) 250L / p.min. Durchflussrate (Vakuumdruck) 70L / p.min. Länge: 68,4... |
|
ab € 10,48* pro Stück |
| |
Aktivkohlefilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 2, G 1/2 (8 Angebote) Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 0,005 mg/m³, BG 2, G 1/2, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit... |
|
ab € 88,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,74* pro Stück |
| |
Spezialfilter »Standard«, mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 2, G 3/8 (7 Angebote) Spezialfilter »Standard« mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft be... |
|
ab € 42,85* pro Stück |
| |
Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2 (22 Angebote) Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. |
|
ab € 24,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 233,72* pro Stück |
| |
Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, HA (21 Angebote) Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. |
|
ab € 14,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 357,44* pro Stück |
| |
Druckluftfilter Sundström SR 99-1 (2 Angebote) Druckluftfilter Sundström SR 99-1 Die Einheit besteht aus Regeleinrichtung, Vorabscheider und Hauptfilter SR 292. Der Vorabscheider ist mit einer automatischen Entleersfunktion ausgestattet und fil... |
|
ab € 691,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,13* pro Stück |
| |
Aktivkohlefilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 2, G 3/8 (8 Angebote) Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 0,005 mg/m³, BG 2, G 3/8, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit... |
|
ab € 88,85* pro Stück |
| |
Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4 (21 Angebote) Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. |
|
ab € 58,53* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckluftfilter | | | Druckluftfilter für die Druckluftherstellung
Die Druckluftfilter reinigen die Prozess- oder Arbeitsluft von Partikeln. Sie gewährleisten die geforderte Luftqualität in Bezug auf den Partikelgehalt und die Partikelgröße. Die Druckluftfilter unterscheiden sich maßgeblich in ihrer Filterfeinheit.
Druckluft auf die gewünschte Qualität gebracht
Die Druckluftfilter sind Wartungseinheiten in der Druckluftherstellung. Sie trennen
- Staub- oder Ölpartkel und andere Verschmutzungen
von der durchströmenden Druckluft. Die Druckluftfilter sind im Rohrleitungssystem integriert um die Luft vor Ort am Verbraucher, einer Gerätegruppe oder zentral in kleineren Druckluftsystemen zu reinigen. Die Luftqualität hat großen Einfluss auf die Betriebskosten des Druckluftsystems. Druckluft mit der benötigten Qualität versorgt die Verbrauchsgeräte zuverlässig und erhält die Funktionstüchtigkeit des Systems. Der Einsatzbereich vor Ort bestimmt über die benötigte Luftqualität. So sind in der DIN ISO 8573 die Güteklassen entsprechend des Gehaltes an Partikeln Wasser und Öl definiert. Die Partikelgröße darf sich nur innerhalb eines vorgegebenen Bereiches bewegen. Für Druckluftsysteme in der Medizin, Lebensmittelindustrie und bei der Verfahrenssteuerung sind die Anforderungen an die Luftqualität besonders hoch.
Gewindedurchmesser, Durchflussgeschwindigkeit und Filterfeinheit
Die Druckluftfilter sind durch ihren Gewindedurchmesser, die mögliche Durchflussgeschwindigkeit und die Feinheit ihrer Filter definiert. Anhand dieser Merkmale kann der Druckluftfilter optimal auf das vorhandene oder geplante Druckluftsystem abgestimmt werden. So kann beispielsweise zwischen Mikrofiltern oder Feinstfiltern gewählt werden. Der Gewindedurchmesser in Zoll oder Millimetern entspricht den Anschlussstellen vor Ort. Auch die Durchflussgeschwindigkeit wird maßgeblich über die Werte der Druckluft bestimmt. Die Geschwindigkeit ist der maximale Wert, für den der Druckluftfilter eingesetzt werden kann. Jedes dieser Wartungseinheiten ist mit einem oder mehreren Filtern ausgestattet. Sie unterscheiden sich in ihrer Feinheit voneinander. Partikel, die größer sind als die Gitterstruktur des Filters, werden zurückgehalten. Kleiner Partikel verbleiben in der Druckluft. Die benötigte Filterfeinheit ist von der Druckluftverwendung abhängig.
Weitere Wartungseinheiten in der Pneumatik
Neben der Reinigung der Druckluft von Partikeln kann auch eine Entfernung der Feuchtigkeit oder des Restöls erforderlich sein. Für diese Aufgaben stehen weitere Wartungseinheiten bereit. Mit einem Trockner lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt der Druckluft durch Kühlung oder Absorption herabsetzen.
|
|
| | | |