Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigk...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei we...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei ...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wec...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigk...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei ...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wec...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, natur (milchig), Rolle à 25 m PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhalti...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei...
Druckluftschläuche 4,0 x 0,65 Typ Kuhnke 50.204. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 0,65 mm, Material: Polyamid, Farbe: transparent, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 26/21/18 bar, Prüf-/Berstdr...
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen • geeignet für Wasser...
Temperaturbereich: -40 bis +130 °C · korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet · niedrige Wasseraufnahme und eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte · beständi...
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen • geeignet für Wasser...