Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Anisgrün Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100...
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die ...
Gummizugmappe PP A4 transluzent blau. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe ...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM large...
- Farbe: denim Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Blattformat: ...
Esselte Jurismappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Manilakarton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: grün.
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die ...
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Grö...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100...