Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektrowinkelbohrmaschine

  Elektrowinkelbohrmaschine  (58 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrowinkelbohrmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrowinkelbohrmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Makita
DA3010F
€ 205,83*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE (33 Angebote) 
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE, Die kabelgebundene GWB 10 RE Professional ist eine schlanke Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sie verfügt über einen zuverlässigen 400-Wa...
Bosch
0601132703
€ 267,16*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine UT8807C mit Schnellspannbohrfutter 1.800 U/min (1 Angebot) 
PNEUTEC Winkelbohrmaschine für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen, mit 10 mm (3/8") Schnellspannbohrfutter. Produktbeschreibung: Abluftführung durch den Handgriff nach unten umsteuer...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
93 110
€ 167,01*
pro Stück
 
 Stück
PROXXON 28492 Winkelbohrmaschine LWB/E 28492 13mm 100 W 3000-15000min-¹ PROXXON (19 Angebote) 
PROXXON 28492 Winkelbohrmaschine LWB/E 28492 13mm 100 W 3000-15000min-¹ PROXXON langer, schlanker Spindelhals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (auch in Hohlkörpern) · mehrfach kugelgelag...
Proxxon
28492
€ 89,55*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine WBE 700 (600512000); Karton (17 Angebote) 
Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Vario-Constamatic (VC)-Elektronik z...
Metabo
600512000
€ 302,40*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DA3011FJ
€ 244,61*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine Aircraft WB 10-1 PRO (5 Angebote) 
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit Ergonomischer, rutschhemmender Griff Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwech...
Stürmer Maschinen
2404120
€ 98,29*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Winkelbohrer bis 10 mm WBP 10 (12 Angebote) 
Auf einen Blick •Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. FEIN Vorteile •Metall-Getriebekopf. •Bohrwellen-Kegelaufnahme. •Präzisions-Bohrfutter aus Metall. •Hoh...
Fein
72055160000
€ 369,19*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Winkelbohrmaschine 9030N-5 ∙ Länge: 218 mm (17 Angebote) 
Für schwer zugängliche Stellen Schnellspann-Bohrfutter Abluftführung durch den Handgriff nach hinten Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) ...
Hazet
9030N-5
€ 156,30*
pro Stück
 
 Stück
Makita DA4000LR Bohrmaschine 900 RPM Schlüssel 3,7 kg Schwarz, Blau (19 Angebote) 
Als Bohrmaschine oder mit wechselbarem Winkelgetriebe einsetzbar - Ideale Handhabung bei schweren Schraubarbeiten - Winkelkopf um 360° verstellbar - Drehzahl elektronisch regelbar, Rechts-/Linkslauf
Makita
DA4000LR
€ 387,31*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine Aircraft WB Mini PRO (4 Angebote) 
extra klein und handlich Für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen und in beengten Platzverhältnissen Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe Hohe Zuverläss...
Stürmer Maschinen
2406405
€ 119,75*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DA4031
€ 440,41*
pro Stück
 
 Stück
Winkelbohrmaschine (1 Angebot) 
Gewicht: 900 g Länge: 220 mm Max. Drehzahl: 1800 rpm Vibrationen: 0.6 m/s² Luftverbrauch: 99 l/min Schallleistungspegel: 83 dB Schnellspannbohrfutter: 10 mm inkl. Stecknippel mit 1/4" Außengewinde
Normfest
8696-540-008
€ 151,48*
pro Stück
 
 Stück
4660 Pneum. Winkelbohrmaschine, Bohrer-Ø 1 - 10mm, 300W (1 Angebot) 
Temperaturbereich: -10 bis +45 °C Betriebsdruck: 6,3 bar Vorteile: -Rechts-Links-Lauf (nicht Typ 4610), -exakte Drehzahlkontrolle durch feinfühligen Auslöser
LANDEFELD
4660
€ 225,04*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DA3010FJ
€ 159,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrowinkelbohrmaschine
^

Die Elektro-Winkelbohrmaschine für das Arbeiten an engen Stellen

Die Elektro-Winkelbohrmaschine ist handgeführtes Elektrowerkzeug zur Bearbeitung von Holz oder Metall. Die im Gegensatz zu anderen Bohrmaschinen geringen Eckmaße erlauben ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Vorteilhaft ist hier ein versenkbares Bohrfutter, so dass man auch in kleinsten Ecken arbeiten kann.

Für schwere Schraub- und Bohrarbeiten

Wer schwere Schraub- und Bohrarbeiten ausführen muss, weiß, dass es eine Winkelbohrmaschine mit einem hohen Drehmoment bedarf. Das Drehmoment ist eine klassische physikalische Größe und stellt für eine Drehbewegung das gleiche dar, wie die Kraft für eine gradlinige Bewegung. Die international verwendete Maßeinheit für das Drehmoment ist Newtonmeter.

Die Leistung

Die Leistung ist eine physikalische Maßeinheit, die in Watt angegeben wird. Die Leistungsangabe für Elektrowerkzeuge ist für die Hersteller verpflichtend vorzunehmen, wobei sich der Wert auf die Leistungsaufnahme etwa von Strom aus dem Netz bezieht. Diese Angabe weicht in der Regel von der niedrigeren Leistungsabgabe ab, da ein Teil der Energie auch in Wärme umgewandelt wird. Die Bohrleistung gibt dagegen an, wieweit man in Stahl oder Holz hinein bohren kann.

Die Werkzeugaufnahme

Die Werkzeugaufnahme wird auch als Spannfutter bezeichnet und dient bei Werkzeugen dazu, Einsatzwerkzeuge wie Bohrer, Schraubendreher oder Fräsen aufzunehmen. Der Einsatz wird bei einem Bohrfutter zwischen drei Spannbacken eingeklemmt und lässt sich daher optimal zentrieren. Spannfutter arbeiten dagegen nach dem Zugprinzip und besitzen zur Fixierung des Einsatzes über eine zusätzliche Nut. Diese Futter sind auf eine hohe Wuchtgüte eingestellt und besitzen meist zusätzlich eine Hubbegrenzung in beide Richtungen. Schnellspannbohrfutter sind eine Kombination aus beiden, benötigen jedoch dank drehbarer Klemmringe kein zusätzliches Werkzeug, um die Einsätze zu wechseln. Man sollte nur auf den Durchmesser der Einsätze sowie die maximale Umdrehungszahl des Einsatzes achten. Zahnkranzbohrfutter laufen in einem Zahnkranz aus und bedürfen oft eines Adapters für SDS-Plus-Einsätze. Ein zusätzliches Spannwerkzeug - der sogenannte Schlüssel - mit zum Zahnkranz passendem Zahnrad ist zur Bedienung des Bohrfutters notwendig. Die Schlüssel gibt es je nach Zahnkranz in diversen Größen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.