Präzisions-Spannzange GERC 32 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Finis...
Spannzange ER 11 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und ...
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A; UP= Ultrapräzise; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkz...
Präzisions-Spannzange GERC 32 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Finis...
FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC32 11mm Spannzange für Gewindebohrer GERC32-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundla...
4216907170, Spannzange DIN 6499B für Futter Größe ER32 - abgedichtet , DIN 6499-B , Mit Abdichtung durch Dichtstopfen , Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung , Walkbewegun...
Spannzange ER25, abgedichtet • DIN 6499-B • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Walkbewegung der Fräser ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit • Abdichtung durch D...
Spannzange DIN6499C abgedichtet ER25 9mm FORTIS Spannzange ER25, abgedichtet •DIN 6499-B •Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm •Walkbewegung der Fräser ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspa...
4054631180071 Präzisions-Spannzange GERC25-B – System ER - DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499) - System ER25 - Oberflächenrauigkeit: RA < 1,6 µm - Sämtliche Längskanten verrundet - Rundlaufgenauigkeit: ...
Spannzange ER 11 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und ...
Präzisions-Spannzange GERC40-B – System ER • DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499) • System ER40 • Oberflächenrauigkeit: RA < 1,6 µm • Sämtliche Längskanten verrundet • Rundlaufgenauigkeit: < 5 µm • Zur A...
Genauigkeits-Spannzange GERC 40 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Fin...
Präzisions-Spannzange GERC40-B – System ER • DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499) • System ER40 • Oberflächenrauigkeit: RA < 1,6 µm • Sämtliche Längskanten verrundet • Rundlaufgenauigkeit: < 5 µm • Zur A...