Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz<br> Das 19-mm-Kopf...
Abbrechklingen im komfortablen Spender zur sicheren Aufbewahrung<br> Optimierte Geometrie der Klinge für schärfere Schnitte<br> Micro Carbide Stahl für längere Standzeit
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verring...
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verring...
90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel zum leichten Arbeiten in beengten Platzverhältnissen<br> FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln<br> Für PACKOUT™ Koffer mit Schubladen<...
Mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 47 Nm und 450 U/min bietet die Ratsche eine schnelle Anwendungsgeschwindigkeit und eine hohe Produktivität<br> Das 19 mm flache Kopfdesign ermöglicht einen...
Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz<br> Das 19-mm-Kopf...