Anzeigentyp = 7-Segment-Anzeige Ausschnitt-Höhe = 92mm Ausschnitt-Breite = 45mm Anzahl der Stellen = 4mm Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +50°C Serie = PIB110
LED-Ortszeit-Display für Weltzeit-Anzeige 42.535.921LED-Ortszeitdisplay für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BHT ca. 770 x 250 x 43 mm. 1-zeilig...
LED-Ortszeit-Display für Weltzeit-Anzeige 42.535.911LED-Ortszeitdisplay für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BHT ca. 520 x 250 x 43 mm. 1-zeilig...
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60...
Übersicht Bedieneinheit mit LED-Display für Frequenzumrichter DA1 und DC1 Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 169132 Produktabmessung, Breite: 66 mm Produktabmess...
TRU COMPONENTS 7-Segment-Anzeige Blau 14.2 mm 3.2 V Ziffernanzahl: 1 TRU-7S1-56BAG 7-Segment-Anzeige Blau 14,2 mm 3.2V Ziffernzahl: 1 Tru Components TRU-7S1-56BAG Technische Daten: Durchlassspannun...