Induktiver Sensor Ø 34 mm Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Schutzart: IP65 Anschlussklemmen bis 2,5 mm² Inkl. Befestigungsschelle
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar 20...250 V AC/DC Schutzart: IP65 Anschlussklemmen 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP67 Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar Temperaturbereich: -25...70 °C M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [b] Antivalent DC PNP Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle Schutzart: IP67 5 Lagen der aktiven Zone wählbar M12-Steckverbindung
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Schutzart: IP65 Anschlussklemmen 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 7/8 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC